カーメックスD

カーメックスD - 丸和バイオケミカル

樹園地や畑に優占する一年生の広葉・イネ科の雑草に対して効果を発揮します。

成分DCMU(PRTR・1種)80.0%有効期限(年)4適合場所水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等性状類白色水和性粉末 63μm以下適合作物かんきつ、りんご、もも、うめ、かき、桑、パイナップル、だいず、ばれいしょ、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)農林水産省登録第(号)23781毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053634-
3,703
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする