六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ
(20件のレビュー)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。

用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他 内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
面取径(mm)
外径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6MCH10 54092816
6MCH10 54092816
54092816 6MCH10 4~9 10 42
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
6MCH14 54092825
6MCH14 54092825
54092825 6MCH14 6~13 14 50
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途:
皿ネジ用のザグリ

お値段そこそこするので普通のドリルで間に合わせようかとも思ったけど、先端角がこちらがぴったりなので使ってみた。加工対象はテフロン板。
感想は、もっと早く買うべきだった。やはり専用品は便利。

2025-09-05
用途:
穴加工時

現場の皿切加工で使用しています。
インパクトで使用していますがまずまずです。

対象商品:
54092825
2025-04-23
用途:
エアコン配管バリ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

ルームエアコン配管2分3分で主に使用
2分も3分も糸状にバリが取れてフレアもキレイに仕上がりる

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
金属穴の面取り
株式会社 池田竹店 様

金属穴の面取り用、数回しか使っていないので耐久性は不明だが切れ味は良いです。

対象商品:
54092816
2024-04-01
用途:
皿ねじ止めの時
LikoLock 様 (サービス業)

D6mmのネジ皿を綺麗切ることが出来ました。
耐久力はまだわからないが、油つけながらやれば鋼板ならけっこうもつと思われる。
ステンレスだとどうかな

対象商品:
54092825
2023-10-10
用途:
穴あけ後のバリ取りに使用

ドリルで穴あけ後、バリの除去に使っています。
今まではヤスリやペーパーでバリを取っていましたが、これは上手くバリ除去が出来ました。

対象商品:
54092825
2023-05-21
用途:
木工、アルミの穴の面取り
建設業・工事業

15%OFFのクーポンを使用して購入しました。堅木もアルミもきれいに面取りできました。
満足の一品でした。

対象商品:
54092816
2023-05-29
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

めんどりカッターは初めて使用しました。めんどり専用品だけあり、仕上がりに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする