ティーエフサービス
ティープレート
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質
スチール、VHB
色
ホワイト
プレート厚(mm)
1.6
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049617
TP-7090W
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください