ティープレートベルトタイプロング

ティープレートベルトタイプロング - ティーエフサービス

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!

用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBホワイトアズワン品番64-3976-26内容量1セット(2個)
注意
※壁から150mm以上離れる場合に使用。最大800mm離れた場合まで対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049678TPB-7090WL
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする