ティーエフサービス
ティープレートベルトタイプハイロング
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途
書庫・家具の転倒を防止
注意
※壁から800mm以上離れる場合に使用。最大1200mm離れた場合まで対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
セット内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049687
TPB-7090MLL
1セット(2個)
メタリック
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
プレート:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54049696
TPB-7090GLL
1セット(2個)
グレー
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
プレート:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54049705
TPB-7090WLL
1セット(2個)
ホワイト
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
プレート:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
72899377
TPB-7090BKLL
1セット
ブラック
本体2個/アルコールパッド2枚
プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着:アクリル系粘着剤、ベルト:樹脂製(PP)、アジャスター:樹脂製(POM)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください