ティーエフサービス
ティープレートラック用
対象物荷重:180kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!
用途
書庫・ラックの転倒防止に
セット内容
プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色
ホワイト
アズワン品番
64-3976-30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049714
TPR-7090W
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください