ティーエフサービス
STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用
アンカー止めタイプ
用途
金庫の転倒防止
材質
スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート
寸法(mm)
160×195×181
荷重(kg)
対象物:500
内容量
1セット(4個)
注意
※アンカーは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049748
STL-500L
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください