曜日別特売

ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ)

ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ) - ティーエフサービスティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ) - ティーエフサービス

取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。

用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-38適合容量(L)~500内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049784TPFF-5075G
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする