ティーエフサービス
ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)
取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途
冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容
プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質
プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)
200/2個
アズワン品番
64-3976-39
適合容量(L)
500以上
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049793
TPF-5075V
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください