ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ)

ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ) - ティーエフサービスティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ) - ティーエフサービス

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルと強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。

用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB・ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-40適合容量(L)~500内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049809TPF-5075G
3,880
3,798
4,178(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする