ティーエフサービス
イーピタっと 冷蔵庫用
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。
強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途
冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容
ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚
材質
バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐荷重(kg)
冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049818
EP-80G
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください