曜日別特売

テレビ転倒防止ベルト(両端強力粘着バックル固定タイプ)

テレビ転倒防止ベルト(両端強力粘着バックル固定タイプ) - ティーエフサービステレビ転倒防止ベルト(両端強力粘着バックル固定タイプ) - ティーエフサービス

テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。

用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBアズワン品番64-3976-43内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049845TVG-70BB
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする