ティーエフサービス
耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)
透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。
強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途
テレビの転倒防止。
材質
難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
厚さ(mm)
5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54049863
TGV5-30S
1セット(4枚)
30×30
対象物:約10
64-3976-48
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54049879
TGV5-40S
1セット(4枚)
40×40
対象物:約16
64-3976-49
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
54049888
TGV5-50S
1セット(4枚)
50×50
対象物:約25
64-3976-50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54049897
TGV5-100S
1セット(2枚)
100×100
対象物:約100
64-3976-51
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54049906
TGV5-30C
1セット(4枚)
Φ30
対象物:約10
64-3976-52
¥
1,000
¥
978
¥
1,076
(税込)
6日以内出荷
54049915
TGV5-40C
1セット(4枚)
Φ40
対象物:約16
64-3976-53
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
54049924
TGV5-50C
1セット(4枚)
Φ50
対象物:約25
64-3976-54
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください