曜日別特売

Tプレート家具・キャビネット用 ゲル

Tプレート家具・キャビネット用 ゲル - ティーエフサービスTプレート家具・キャビネット用 ゲル - ティーエフサービスTプレート家具・キャビネット用 ゲル - ティーエフサービスTプレート家具・キャビネット用 ゲル - ティーエフサービス

強力粘着ゲルが衝撃を吸収し固定。耐荷重120kg/2個
壁から最大801mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。

用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に!セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 補助シートx2枚材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:ポリウレタン系ゲルアズワン品番64-3976-46内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049976TPC-5075G
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする