ティーエフサービス
イーコネクトワイド 半透明タイプ
上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。
用途
書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。
材質
PET透明シール・アクリル系粘着材
寸法(mm)
118×118
色
半透明
荷重(kg)
対象物:約150
アズワン品番
64-3976-21
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54050003
EC-118C
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください