曜日別特売

イーガード重量物ラック用フランスカン

イーガード重量物ラック用フランスカン - ティーエフサービスイーガード重量物ラック用フランスカン - ティーエフサービスイーガード重量物ラック用フランスカン - ティーエフサービスイーガード重量物ラック用フランスカン - ティーエフサービス

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止

用途書類・荷物の落下防止材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約250/1本内容量1個
全14種類を絞り込む
対応幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
対応幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54050159EGR5-90FGグレー~90064-3976-70
2,950
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
54050168EGR5-12FGグレー~120064-3976-71
3,050
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
54050177EGR5-15FGグレー~150064-3976-72
3,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
54050186EGR5-18FGグレー~180064-3976-73
3,250
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
54050195EGR5-21FGグレー~210064-3976-74
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
54050204EGR5-24FGグレー~240064-3976-75
3,450
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
54050213EGR5-27FGグレー~270064-3976-76
3,550
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
54050229EGR5-90FBL~90064-3976-84
2,950
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
54050238EGR5-12FBL~120064-3976-85
3,050
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
54050247EGR5-15FBL~150064-3976-86
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
54050256EGR5-18FBL~180064-3976-87
3,250
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
54050265EGR5-21FBL~210064-3976-88
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
54050274EGR5-24FBL~240064-3976-89
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
54050283EGR5-27FBL~270064-3976-90
3,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする