曜日別特売

コードレス鉄筋カッター

コードレス鉄筋カッター - DIAMONDコードレス鉄筋カッター - DIAMOND

鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。
SD390の硬い鉄筋の切断が可能。
軽量・切断スピードUP。
バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。
アジャスダブルストッパー工具不要。
ブラシレスモーター搭載。
マルチボルトバッテリー採用。
CEマーキング適合。
飛散防止ガード、リリースバルブ付

仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54051857DCC-1636HR
260,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレス鉄筋カッター DCC1636HR 動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする