802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps



素早く対応しているので、助かります。
飛行機や外出が遠方の場合の準備に購入いたしました.
今まで事務所で使っていたパソコンを、倉庫で使う事になったのでそんなに高くないこちらの商品の購入してみました。
受信感度は十分で、安い割りには問題なく動作しています。
今まで使用していた無線LAN子機と取り換えて使用、インターネットが断然早くストレスがなくなった。