リズム(旧:リズム時計工業)
電波アミューズ掛時計
電波アミューズ掛時計
正時に1曲メロディが流れます
オーロラサウンド6曲(コッペリアのワルツ、時の踊り、白鳥、四季春、ウィーンの森の物語、四季冬)
自動鳴り止めセンサー付き
材質
プラスチック枠、風防:ガラス製
寸法(mm)
365×285×72
質量(kg)
1.3
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波自動受信・電波受信OFF・ステップ秒針・オーロラサウンド正時メロディ・モニター・音量調整付(ボリューム式)・電池交換お知らせ機能・ON(自動鳴り止めセンサー)/OFFスイッチ付・飾り振子付(ゆったり振子機構)
使用電池
単2形マンガン乾電池×2
名入れサイズ(mm)
20×60(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053844
4MN554RH06
茶色(白)
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
54053853
4MN554RH10
アイボリー(白)
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください