リズム(旧:リズム時計工業)
電波目覚時計
電波アナログ目覚時計
材質
プラスチック枠
種類
置時計
表示方式
アナログ
機能
電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト
使用電池
単3形マンガン乾電池×1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053923
4RL439SR04
119×124×69
青メタリック色(白)
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
54053905
4RL438SR03
130×133×70
白パール色(白)
¥
6,500
取扱い終了
54053914
4RL438SR19
130×133×70
シルバーメタリック色(白)
¥
6,500
取扱い終了
54053939
4RL439SR13
119×124×69
ピンクゴールド色(白)
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください