曜日別特売

暗所自動点灯クオーツ目覚時計

暗所自動点灯クオーツ目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)暗所自動点灯クオーツ目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

暗所自動点灯クオーツ目覚時計

材質プラスチック枠寸法(mm)111×137×73質量(g)310種類置時計表示方式アナログ機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト使用電池単3形アルカリ乾電池×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
名入れサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540539488RE644SR19シルバーメタリック色(集光樹脂)50×20(裏面 電池蓋 梨地19:グレー)
4,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
540539578RE644SR23木目仕上(白)50×20(裏面 電池蓋 梨地23:濃茶)
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする