大音量クオーツ目覚時計

大音量クオーツ目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

大音量ベル音クオーツ目覚時計

機能クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト表示方式アナログ寸法(mm)84×159×80材質プラスチック枠使用電池単3形アルカリ乾電池×2種類置時計内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名入れサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540539668RA647SR02黒(黒)10×50(裏面 電池蓋 02:黒)
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
540539758RA647SR08グレー(グレー)10×50(裏面 電池蓋 08:グレー)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする