リズム(旧:リズム時計工業)
Wアラーム電波デジタル時計
Wアラーム電波デジタル時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
102×155×61
質量(g)
330
種類
置時計
表示方式
デジタル
温度表示
温度:-9.9~50℃
機能
電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・Wアラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)
使用電池
単3形マンガン乾電池×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
名入れサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54054009
8RZ223SR02
黒
11×80(裏面 02:黒)
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
54054018
8RZ223SR03
ライトグレー
11×80(裏面 03:ライトグレー)
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください