曜日別特売

電波デジタル目覚時計

電波デジタル目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

電波デジタル目覚時計

材質プラスチック枠寸法(mm)89×135×44質量(g)190種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
名入れサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540540278RZ161SR06茶色木目仕上6×60(前面)/20×50(裏面 電池蓋 06:グレー)
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
540540368RZ161SR07薄茶木目仕上6×60(前面)/20×50(裏面 電池蓋 07:白)
4,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする