曜日別特売

日めくりカレンダーデジタル時計

日めくりカレンダーデジタル時計 - リズム(旧:リズム時計工業)
(3件のレビュー)

日めくりカレンダーデジタル時計

材質プラスチック枠寸法(mm)128×82×23質量(g)160種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単4形アルカリ乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540540458RZ139SR03
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54054045
2024-08-11
用途: 洗面脱衣室で使用

リピート購入。前回購入品は湿気の多い環境(洗面脱衣室)で15年以上?使えました。

対象商品 : 54054045
2023-08-11
用途: ゴミ廃棄日の確認用
製造業

10年位から同型の時計を使っていましたが故障したので購入しました。電波の日めくり最安品をネットで探しましたが、たまたま前に使っていたのと同じ時計が一番安い商品でした。小型ですが使い道からして必要十分です。

対象商品 : 54054045
2022-11-10
用途: 居間で使用中
農・林・水産業

大きなサイズがいいかなって おもいます。友引、大安が重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする