曜日別特売

フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード

フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード - マーベル

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。

仕様伸縮自在付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
注意
※新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
※ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053826MAT-H800SET2
61,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする