曜日別特売

フルハーネス用ツインランヤード ノビロン

フルハーネス用ツインランヤード ノビロン - マーベルフルハーネス用ツインランヤード ノビロン - マーベルフルハーネス用ツインランヤード ノビロン - マーベル

無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。

仕様伸縮自在付属品フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル内容量1本
注意
※新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
※ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053799MAT-NV293
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする