Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ)

Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) - 中発販売

最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。
付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。
シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。
あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。シート幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)50×6シート厚さ(mm)0.5材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54055296BRB-506AS赤無地
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
54055305BRB-506BS青無地
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
54055314BRB-506DS黄無地
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
54055323BRB-506CS黒無地
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする