中発販売
Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。
シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
仕様
マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
付属品
本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1
トラスコ品番
195-1319
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
キャッチアタッチメント:84×107
寸法(Φ×高さH)(mm)
コーンアタッチメント:78×100
アズワン品番
64-0980-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54055339
BRS-AT6
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください