曜日別特売

SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通

SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 - レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 - レシップエスエルピー

蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用

質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)内容量1台
注意
※メーカー製品SY-MT-5との比較データです。※寿命予測値:LEDの特性上、周囲温度などの環境で寿命は変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54057579SY-NMT-LED2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする