レシップエスエルピー
SY-AT-7 蛍光灯 24V 20W
寸法(mm)
45×195×677
質量(kg)
2.1
取付方式
埋込
電流(A)
1.05
電圧(V)
DC26
蛍光ランプ
FL20W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057588
SY-AT-7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください