曜日別特売

流星Re5LED車高灯

流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯 - 槌屋ヤック

抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。

コード長さ(mm)各200(0.5sq)定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31タイプコードアース材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24内容量1個
注意
車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
LED色
規格
主材質
質量(g)
付属品
材質
LED使用数(個)
取付方式
取付ピッチ(mm)
光源色
質量(g/個)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
54057624CE-233クリアレッド意匠登録:第1296593号(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル約75ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受板(2枚)(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル5-レッド68~80レッド約75約75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
54057633CE-234クリアグリーン意匠登録:第1296593号(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル約75ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受板(2枚)(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル5-グリーン68~80グリーン約75約75
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0318日まで
54057649CE-232Aアンバーアンバー意匠登録:第1296593号(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル約75ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受板(2枚)(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル5-アンバー68~80アンバー約75約75
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
54057658CE-233Rレッドレッド意匠登録:第1296593号(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル約75ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受板(2枚)(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル5-レッド68~80レッド約75約75
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
54057667CE-243クリアレッド意匠登録:第1296594号(本体)ABS(レンズ)アクリル約62フランジナットM4(2個)(本体)ABS(レンズ)アクリル6-レッド80レッド約62約62
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
54057676CE-244クリアグリーン意匠登録:第1296594号(本体)ABS(レンズ)アクリル約62フランジナットM4(2個)(本体)ABS(レンズ)アクリル6埋込グリーン80グリーン約62約62
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
54057685CE-245クリアブルー意匠登録:第1296594号(本体)ABS(レンズ)アクリル約62フランジナットM4(2個)(本体)ABS(レンズ)アクリル6-ブルー80ブルー約62約62
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
54057694CE-243Rレッドレッド意匠登録:第1296594号(本体)ABS(レンズ)アクリル約62フランジナットM4(2個)(本体)ABS(レンズ)アクリル6-レッド80レッド約62約62
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする