ドーワ
LEDマーカーMOON 丸
取付ピッチ(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057929
P-8013
黄
黄
黄
樹脂
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057938
P-8012
橙
橙
橙
樹脂
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください