ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー

ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

かかと部が踏める2WAY仕様のセーフティスニーカーです。樹脂製先芯入り、耐油底。

用途軽作業用材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)330(26cm)機能かかと部が踏める2WAY仕様、耐油底足幅EE靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54058123KML-9902デニム24.5合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
54058139KML-9902デニム25合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
54058148KML-9902デニム25.5合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54058157KML-9902デニム26合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
54058166KML-9902デニム26.5合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54058175KML-9902デニム27合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
54058184KML-9902デニム28合成繊維+合成皮革
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
54058193KML-9902ブラック24.5合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058209KML-9902ブラック25合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058218KML-9902ブラック25.5合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058227KML-9902ブラック26合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058236KML-9902ブラック26.5合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058245KML-9902ブラック27合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
54058254KML-9902ブラック28合成皮革+合成繊維
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54058123
2022-12-10
用途: 仕事用に購入
農・林・水産業

指部分が硬質の素材が張っている為、表面のデニムが薄くて直ぐに削れてしまった。かかとが折れるのが売りだが折った部分の色がすぐに褪せた。お洒落なデザインだと思ったが、作業用にはあまり向いていない様です、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする