オカモト[安全靴・作業靴]
ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ
(1件のレビュー)
両足でわずか約1,100g!!柔らかく屈曲性良好の超軽量長靴です。リフレクタープリント仕様のカバー付きです。
用途
軽作業用
色
ネイビー
材質(本体)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
544(L)
機能
超軽量・屈曲性良好・リフレクタープリント・カバー付き
総丈(mm)
355(Lサイズ)
足幅
EE
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54058263
CRI-1001
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54058279
CRI-1001
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
54058288
CRI-1001
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
54058297
CRI-1001
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください