曜日別特売

マリーゴールド 婦人用軽量長靴

マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]マリーゴールド 婦人用軽量長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。

用途ガーデニング、畑仕事、一般作業用機能軽量配合、カバー付き、ロール底足幅EE材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)520(24cm)総丈(mm)295(24cm)材質(カバー)PVC対象女性用靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54058306FC-90023ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
54058315FC-90023.5ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
54058324FC-90024ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
54058333FC-90024.5ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
54058349FC-90025ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
54058358FC-90023ワイン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
54058367FC-90024ワイン
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
54058376FC-90025ワイン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54058333
2024-04-18
用途: 農作業
秋保ルイズ・ファーム農・林・水産業

もう少し丈が長い方が畑に入った時に土等が入らないように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする