槌屋ヤック
採光流星マーカー
樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約135
タイプ
ボルトアース
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約135
コード長さ(mm)
約140(0.5sq )
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約135
取付ピッチ(mm)
60
定格電流(mA)
約60(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54058455
CE-130
スーパーイエロー
イエロー
スーパーイエロー
[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54058464
CE-137
ホワイト
クリア
ホワイト
[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください