ファルコンマーカー

ファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤックファルコンマーカー - 槌屋ヤック

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。

付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
LED色
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54058473CE-1811イエローイエローイエローイエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54058489CE-1871イエロークリアホワイト・イエロ/黄金一文字ホワイト・イエロ/黄金一文字
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54058507CE-1874グリーンクリアグリーン・ホワイト/玉一文字グリーン・ホワイト/玉一文字
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54058516CE-1877ウルトラホワイトクリアウルトラホワイトウルトラホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54058498CE-1873レッドクリアピンク・ホワイト/茜一文字ピンク・ホワイト/茜一文字
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする