スチールデスク(薄型引出し3個付き)

スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]

人気のスチールデスクに新カラーが登場!
画像の使用例は「ホワイト」になります。色詳細は商品情報をご確認ください。

付属品引き出し×3、アジャスター材質スチール、メラミン化粧板使用工具プラスドライバー天板耐荷重(kg)100梱包数1梱包保証期間1年間組立時間15分(大人2名)内容量1台
注意
※お客様による組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54063897747264ホワイト×ホワイト天板、ホワイト×木目天板、ブラック×木目天板1000×600×70022.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54063906747265ホワイト×ホワイト天板、ホワイト×木目天板、ブラック×木目天板1200×600×70026
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54063915747266ホワイト×ホワイト天板、ホワイト×木目天板、ブラック×木目天板1400×600×70028
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする