PPデスクトレー A4クリアファイル対応

PPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカPPデスクトレー A4クリアファイル対応 - デビカ
(1件のレビュー)

フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。書類が取り出しやすい上げ底形状!中身が見えて整理しやすい透明素材。タイトルシールつき

用途A4クリアファイルや小物もスッキリ収納!付属品タイトルシール材質本体:PP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×314(持ち手窪み部分の内側)×60包装形態透明PP袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5406737944150クリア501(包装資材含む)
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
5406738844151グレー502(包装資材含む)
1,200
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54067379
2022-12-22
用途: 事務作業
R&Mリゾート株式会社サービス業

クリアポケットに入れファイリングするよりも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする