付せん紙 ポイント

付せん紙 ポイント - デザインフィル(ミドリ)

愛嬌たっぷりな動物のイラスト入り付せん紙。雑誌やノート、手帳などの目印にぴったりな<S>サイズは100枚入り。動物の形に切り抜かれた凝った形状にもかかわらず、たっぷり枚数が入っているので、シール感覚でどんどん使えます。ページの合間からひょっこりと動物の顔が出るように貼れば、インデックスとしても!どこかとぼけた表情で、毎日の仕事や勉強を応援してくれるアイテムです。

用途一言メモや目印に活躍する動物の付せん。セット内容計100枚入(10デザイン×10枚)サイズS種類フラミンゴ、コアラ、キリン、ナマケモノ、パンダ、カバ、ワニ、シマウマ、ゾウ、ライオン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×80×2動物園柄内容量1パック(10セット×10枚)
注意
※記入する場合は水性ペンのご使用は避け、ボールペン・鉛筆・油性サインペンをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5406744919051006
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする