デザインフィル(ミドリ)
金封 ご出産祝
かわいらしいモチーフがたくさん付いた、やさしい雰囲気の金封です。
用途
出産祝い金封
仕様
1枚入(中袋付)
柄
ウサギ
寸法(高さH×幅W)(mm)
本体:180×W5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54067519
25196006
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください