曜日別特売

カラー色紙 シール付

カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付 - デザインフィル(ミドリ)

色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。

用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。セット内容本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入半透明寸法(高さH×幅W)(mm)色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65内容量1パック
注意
※筆記具は細い油性マジックをおすすめします。<推奨インクカラー:黒>
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5406752833212006
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする