曜日別特売

2ウェイポーチ コーデュラ

2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)2ウェイポーチ コーデュラ - デザインフィル(ミドリ)
(3件のレビュー)

旅行用鞄やアウトドア用品にも採用されている、耐久性と撥水性の高いCORDURA(コーデュラ)生地。2つのファスナー付きポケットがあり、ポーチとペントレーの2通りの使い方が出来ます。片側はダブルジッパーになっていて、ペンや文具類などの出し入れがとってもスムーズ。内側にはメッシュ素材のポケットが付いているので、消しゴムやクリップなど小さなグッズの収納に最適です。

用途耐久性・撥水性に優れた収納力抜群のペンポーチ!セット内容ファスナーポケット(内ポケット付)×2材質コーデュラ(ポリエステル)製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×207×62内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5406753741784006
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5406754641786006
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54067537
2022-06-29
用途: ツールケースとして
その他業種

シンプルなデザインで汎用性が高いと思います。
携帯用ツールケースとしてドライバー、レンチ、ペンチなどを入れるのに使っています。しっかりした作りで耐久性がありそうです。ファスナーの動きを良くするためシリコンスプレーをかけて使っています。

対象商品 : 54067537
2021-04-07
用途: 学校にて
その他業種

わりといろいろ入って使い勝手がいい。汚れも目立たなくて。

対象商品 : 54067537
2021-12-19
用途: 普段使用
その他業種

バックの中に入れていたがチャックの一部が壊れ使えなくなり廃棄した…
僅か一週間程度しか使用していないでショックは大きい…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする