レターセット ガサガサ

レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ) レターセット ガサガサ デザインフィル(ミドリ)

旅行先で出会う可愛いお店の包み紙やパッケージを思わせるデザインの封筒が入ったレターセット。定形郵便として送れる、一般的なサイズ(ハガキサイズ)の横型封筒10種類が1枚ずつ入っています。毎回違う封筒で相手に手紙を送りたいときや、一度にたくさんの人に手紙を出すときにぴったりです。便箋と一緒に、写真やポストカード等を入れたり、いろいろな手紙を送りましょう。便箋は、どの封筒にも合わせられるように無地無罫の「MD用紙(ホワイト)」を使用。罫線下敷きが付いているので、無罫でもバランス良く手紙が書けます。

用途10種類の定形サイズ封筒が「がさがさ」入ったレターセット。 付属品罫線下敷 セット内容封筒:一般的なサイズの横型封筒(定形郵便用)×10枚(10柄×1枚)、便箋:MD用紙(ホワイト)×20枚(無罫) 寸法(高さH×幅W)(mm)便箋:210×148、封筒:114×162 内容量1パック
注意
※定形郵便物として送れるのは、厚さ1cm、重さ25g以内/厚さ1cm、重さ50g以内の2種類です。それを越えると追加料金がかかります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54067729 86763006
500
419
461 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする