デザインフィル(ミドリ)
レターセット えがお
クラフト調の温かみのあるデザインが、普段使いにぴったりなレターセットです。流れ星は見つけられたかな?満点の星空を見上げるクマにほっこり、星空柄。
用途
思わずほっこり。「えがお」になれるレターセット。
セット内容
便箋:8枚入、封筒:4枚入
柄
星空
寸法(高さH×幅W)(mm)
便箋:182×140、封筒:94×150
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54067783
91802544
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください