Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ニットシャツ (スタンダードカラー) 8409
トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)
材質(ボタン)
樹脂
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54070093
8409
ネイビー
SS
88
38
57
64
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070109
8409
ネイビー
S
94
40
58
66
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070118
8409
ネイビー
M
100
42
59
68
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070127
8409
ネイビー
L
106
44
60
70
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070136
8409
ネイビー
LL
112
46
61
72
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070145
8409
ネイビー
3L
118
48
61
74
¥
7,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070154
8409
ネイビー
4L
124
50
62
76
¥
7,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070163
8409
ネイビー
5L
128
51
62
78
¥
7,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070179
8409
ネイビー
6L
132
52
63
80
¥
7,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070188
8409
ブラック
SS
88
38
57
64
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070197
8409
ブラック
S
94
40
58
66
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070206
8409
ブラック
M
100
42
59
68
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070215
8409
ブラック
L
106
44
60
70
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070224
8409
ブラック
LL
112
46
61
72
¥
7,500
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070233
8409
ブラック
3L
118
48
61
74
¥
7,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070249
8409
ブラック
4L
124
50
62
76
¥
7,500
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070258
8409
ブラック
5L
128
51
62
78
¥
7,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54070267
8409
ブラック
6L
132
52
63
80
¥
7,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
参考になった