Asahicho(旭蝶繊維)
制電ベルト 0038
(1件のレビュー)
用途
制電ベルト
サイズ
F
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
混率(%)
長さ(cm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54072717
0038
アーミーグリーン
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54072726
0038
ネイビー
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54072735
0038
ベージュ
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54072744
0038
ブルーグレー
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54072753
0038
ブラック
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54072769
0038
オレンジ
ナイロン100
130
32
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください