Asahicho(旭蝶繊維)
制電反射ベルト 0048
用途
制電反射ベルト
サイズ
F
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
混率(%)
長さ(cm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54072778
0048
ネイビー
ナイロン100
130
32
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54072787
0048
ブラック
ナイロン100
130
32
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54072796
0048
オレンジ
ナイロン100
130
32
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください