Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8504
アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材
用途
上下色違いでコーディネート可能。
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ/涼感・冷感
混率(%)
ポリエステル65・綿35
材質
ストレッチドビー
材質(ボタン)
金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54075806
8504
シルバー
3S
96
40
55
69
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075815
8504
シルバー
SS
98
42
56
70
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075824
8504
シルバー
S
102
44
57
71
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075833
8504
シルバー
M
106
46
59
73
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075849
8504
シルバー
L
110
48
61
75
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075858
8504
シルバー
LL
114
50
63
78
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075867
8504
シルバー
3L
118
52
63
78
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075876
8504
シルバー
4L
122
54
64
80
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075885
8504
シルバー
5L
126
58
64
81
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075894
8504
シルバー
6L
134
60
65
82
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075903
8504
ブルー
3S
96
40
55
69
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075919
8504
ブルー
SS
98
42
56
70
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075928
8504
ブルー
S
102
44
57
71
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075937
8504
ブルー
M
106
46
59
73
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075946
8504
ブルー
L
110
48
61
75
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075955
8504
ブルー
LL
114
50
63
78
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075964
8504
ブルー
3L
118
52
63
78
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075973
8504
ブルー
4L
122
54
64
80
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075989
8504
ブルー
5L
126
58
64
81
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075998
8504
ブルー
6L
134
60
65
82
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076007
8504
ネイビー
3S
96
40
55
69
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076016
8504
ネイビー
SS
98
42
56
70
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076025
8504
ネイビー
S
102
44
57
71
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076034
8504
ネイビー
M
106
46
59
73
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076043
8504
ネイビー
L
110
48
61
75
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076059
8504
ネイビー
LL
114
50
63
78
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076068
8504
ネイビー
3L
118
52
63
78
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076077
8504
ネイビー
4L
122
54
64
80
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076086
8504
ネイビー
5L
126
58
64
81
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076095
8504
ネイビー
6L
134
60
65
82
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076104
8504
オレンジ
3S
96
40
55
69
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076113
8504
オレンジ
SS
98
42
56
70
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076129
8504
オレンジ
S
102
44
57
71
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076138
8504
オレンジ
M
106
46
59
73
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076147
8504
オレンジ
L
110
48
61
75
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076156
8504
オレンジ
LL
114
50
63
78
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076165
8504
オレンジ
3L
118
52
63
78
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076174
8504
オレンジ
4L
122
54
64
80
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076183
8504
オレンジ
5L
126
58
64
81
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076199
8504
オレンジ
6L
134
60
65
82
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076208
8504
ライム
3S
96
40
55
69
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076217
8504
ライム
SS
98
42
56
70
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076226
8504
ライム
S
102
44
57
71
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076235
8504
ライム
M
106
46
59
73
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076244
8504
ライム
L
110
48
61
75
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076253
8504
ライム
LL
114
50
63
78
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076269
8504
ライム
3L
118
52
63
78
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076278
8504
ライム
4L
122
54
64
80
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076287
8504
ライム
5L
126
58
64
81
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076296
8504
ライム
6L
134
60
65
82
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください